上部分岐バルブ用パッキン

上部分岐バルブ用パッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)上部分岐バルブ用パッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)上部分岐バルブ用パッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)
用途三栄水栓製PB585、PB585F、PR170(廃番品)の補修用材質NBR耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23478035PP13-1S-13
430
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: 自宅の水栓修理
建設業・工事業

新しい部品は、リングのパッキンが細くなっていた為、締まりがなく、前のパッキンを使用しました。水漏れはなくなりました。商品案内で2個入りとなっていますが、1個しか入っていません。

対象商品 : 23478035
2017-03-28
用途: パッキン交換

レバーハンドルを移設のため取り外したところパッキンに跡が付いていたので交換用に購入しました。2個入りと記載されていましたが、届いたものは1個入り。問い合わせたところ商品説明間違いと判明しましたが、いまだに商品説明は2個入りのままですね。1個入りですので購入される方はお間違いなく。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする