SANEI(旧:三栄水栓製作所)
マルチレバーノズル
7パターンの散水機能。シャワ、ストレート、ミスト、フレアー、ジョロ、ストップ、流量調節。ホースがねじれないジョイント。
シャワー種類
シャワー・ストレート・ミスト・フレアー・ジョロ・ストップ
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
18~20
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23479137
PN567-7
289
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください