マルチレバーノズル

マルチレバーノズル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)マルチレバーノズル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)マルチレバーノズル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

6パターンの散水機能。シャワ、ストレート、ミスト、フレアー、ジョロ、ストップ。ワンタッチ着脱ジョイント付。

シャワー種類シャワー・ストレート・ミスト・フレアー・ジョロ・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)18~20材質ABS樹脂、ポリアセタール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23479146PN567-60S305
4,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする