SANEI(旧:三栄水栓製作所)
マルチレバーノズル
6パターンの散水機能。シャワ、ストレート、ミスト、フレアー、ジョロ、ストップ。ホースがねじれないジョイント。
シャワー種類
シャワー・ストレート・ミスト・フレアー・ジョロ・ストップ
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
18~20
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23479155
PN567-6
283
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください