SANEI(旧:三栄水栓製作所)
マルチレバーノズル
5パターンの散水機能。シャワ、ストレート、フラット、ジョロ、ストップ。ワンタッチ着脱ジョイント付。
シャワー種類
シャワー・ストレート・フラット・ジョロ・ストップ
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
18~20
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23479164
PN567-50S
226
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください