SANEI(旧:三栄水栓製作所)
レバーノズルセット
業務用をはじめ一般家庭の屋外にも使用できるノズルとホースのセット。ノズルは回転式でねじれがなく、ミスト・ストレート・ストップの散水パターンで放射・直射も自在に調節可能。
用途
厨房のスチームオーブン洗浄、屋外の散水や小物洗浄、トイレフロアーの洗浄等
シャワー種類
ミスト・ストレート・ストップ
材質
ステンレス、黄銅、アルミニウム、亜鉛ダイカスト、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、EPDM
仕様
配管ネジG1/2やカップリング横水栓にも取付可能。
ホース長さ(m)
1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23479207
PN52-86X-W
723
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください