SANEI(旧:三栄水栓製作所)
レバーノズル
レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます。
シャワー種類
ストレート・フレアー・ストップ
材質
亜鉛ダイカスト
仕様
散水放射角度調節可能
付属品
バンド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23479216
PN52
12~18
228
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
23479225
PN51
15
262
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください