曜日別特売

クリーンウォーター

クリーンウォーター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンウォーター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンウォーター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンウォーター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

活性炭効果できれいなお水に。シャワー・ストレートに切り替え可能。

仕様先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、やし穀活性炭、亜硫酸カルシウム、ゼオライト、ポリエステル不織布交換目安約3ヶ月最高使用温度(℃)50対応水栓先端部にふくらみがある16口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23479304PM7240
1,300999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キッチンの水栓をシャワーにしよう/三栄水栓KS-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする