SANEI(旧:三栄水栓製作所)
クリーンウォーター
活性炭効果できれいなお水に。
仕様
先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
材質
スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ポリエステル不織布、活性炭
交換目安
約2ヶ月
最高使用温度(℃)
50
対応水栓
先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23479322
PM7230-W
¥
740
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
23479347
PM7230-B
¥
740
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
キッチンの水栓をシャワーにしよう/三栄水栓KS-23
参考になった