キッチンシャワー

キッチンシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(5件のレビュー)

シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。

仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
最高使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23479496PM254ABS樹脂、ポリアセタール、黄銅、ステンレス鋼、EPDM60
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
23479514PM206ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリアセタール、合成ゴム、ポリプロピレン50
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キッチンの水栓をシャワーにしよう/三栄水栓KS-23
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23479514
2023-05-19
用途: シンクの蛇口に取り付け

コンパクトなので狭いキッチンに最適でした。ただ、取り付ける蛇口のすべてに合うわけではなかったようで、別の蛇口は同じねじのついた蛇口のタイプでしたが取付口の所から水がぽたぽた零れてきてしまい使えなかったです。ねじの長さが合わなかったようです。

対象商品 : 23479496
2023-01-10
用途: 普段の炊事 洗浄
株式会社カキヌマメディカル医療・福祉・介護関連業

以前使っていたものはメッキ部分の傷が目立ち大変
外観の印象が悪かった本品は白なのであまり目立たない。

対象商品 : 23479496
2021-10-27
用途: 台所水栓

取付も簡単で便利になりました シャワー切り替えも簡単です

対象商品 : 23479514
2021-09-22
用途: 食器洗浄
卸売・小売業

丁度いい水圧です。首振りの角度がもう少しあると良い。

対象商品 : 23479514
2019-07-19
用途: 自宅台所で
建設業・工事業

カクダイの水栓につけましたが、漏れます。
テープも巻きましたが漏れます。
多少ならと我慢してましたがある日噴水状態に。
シャワーのねじ込み(プラスティック)にヒビが入っていました。
2ヶ月しか持たなかったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする