SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ストップジョイント
ジョインターノズルなどの先端器具側に接続。器具を外すと止水。ホース保護のために元栓側にはPL70-13Sを使用。
材質
合成樹脂、他
接続方式
ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)
18~20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース径(Φmm)
内径12~15、外径18~20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23479575
PL70-51
¥
950
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください