曜日別特売

ジョイント

ジョイント - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ジョイント - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ジョイント - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。接続する元口はPL70-10Lをご使用ください

仕様大口径材質ABS樹脂、他接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20~26適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース径(Φmm)内径15~18、外径20~26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23479584PL70-50L
1,150
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする