SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ノズルセット
散水パターンが変わる。ストレート、ミスト、ストップ。ジョイントで着脱ワンタッチ
シャワー種類
ストレート・フレアー・ストップ
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
18~20
材質
ポリアセタール、ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23479602
PL70-40S
123
¥
1,590
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください