SANEI(旧:三栄水栓製作所)
Y型ニップルセット
2方向への分水に便利なニップルとジョイントのセット
材質
合成樹脂、他
接続方式
ホース-ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
18~20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース径(Φmm)
内径12~15、外径18~20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23479636
PL70-30S
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください