SANEI(旧:三栄水栓製作所)
トラップ用ジャバラ
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、CR、NR
適合パイプ径(Φmm)
32
呼び径
32
材質(パイプ)
ポリプロピレン、ポリエチレン、CR、NR
パイプ形状
Sトラップ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23479968
PH781-1
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください