アフレナシSトラップ

アフレナシSトラップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アフレナシSトラップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アフレナシSトラップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

オーバーフローのない手洗い器用

パイプ径(Φmm)25材質黄銅、ノンアスベスト、SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、ポリエチレン形状Sトラップ仕様アジャストなし呼び径25外径(Φmm)(排水栓)54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23480022PH74B-25
8,500
6,088
6,697(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする