SANEI(旧:三栄水栓製作所)
トラップ用U管
金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)
25
材質
黄銅
形状
U管
呼び径
25
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
U管
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23480108
PH70-67-25
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください