SANEI(旧:三栄水栓製作所)
Sパイプ
金属製Sトラップ用
パイプ径(Φmm)
32
材質
黄銅
形状
Sパイプ
長さ(mm)
450
呼び径
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23480117
PH70-66-32
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください