SANEI(旧:三栄水栓製作所)
Sパイプ
金属製Sトラップ用
パイプ径(Φmm)
25
材質
黄銅
形状
Sパイプ
長さ(mm)
517
呼び径
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23480126
PH70-66-25
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください