SANEI(旧:三栄水栓製作所)
片ツバ直管
(1件のレビュー)
排水栓とU管との間の直管。
パイプ径(Φmm)
25
材質
黄銅
形状
直管
長さ(mm)
116
呼び径
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23480144
PH70-64-25
¥
1,250
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください