曜日別特売

ゴム栓

ゴム栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴム栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴム栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴム栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴム栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴム栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴム栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴム栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(5件のレビュー)
用途水道用材質NBR耐熱温度(℃)80内容量1個
注意
※食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガゾリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対に使用しないで下さい。
全22種類を絞り込む
寸法d(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23480153PH25-224557.564.5
1,240
879
967(税込)
当日出荷
23480162PH25-21455461.5
1,140
839
923(税込)
当日出荷
23480178PH25-20455158
1,000
739
813(税込)
当日出荷
23480187PH25-19434855
900
669
736(税込)
当日出荷
23480196PH25-184245.552
820
649
714(税込)
当日出荷
23480205PH25-17394349
690
559
615(税込)
当日出荷
23480214PH25-163740.546
590
449
494(税込)
当日出荷
23480223PH25-15373844
570
429
472(税込)
当日出荷
23480232PH25-14353641
460
349
384(税込)
当日出荷
23480248PH25-133533.539
420
319
351(税込)
当日出荷
23480257PH25-12353136.5
380
299
329(税込)
当日出荷
23480266PH25-11312934.5
340
279
307(税込)
当日出荷
23480275PH25-10312832
300
229
252(税込)
当日出荷
23480284PH25-9312530
280
229
252(税込)
当日出荷
23480293PH25-8292327.5
240
209
230(税込)
当日出荷
23480302PH25-7292124.5
220
189
208(税込)
当日出荷
23480318PH25-62619.523
190
159
175(税込)
当日出荷
23480327PH25-523.518.522
180
159
175(税込)
当日出荷
23480336PH25-4221619.5
160
139
153(税込)
当日出荷
23480345PH25-3221518.5
160
139
153(税込)
当日出荷
23480354PH25-2211417.5
150
119
131(税込)
当日出荷
23480363PH25-12012.516
150
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 暗渠のふた
農・林・水産業

40年前の基盤整備のため次から次に暗渠の出口が壊れる。肥料袋巻いてる人も多いが、この栓ならぴったり。漏れない。

対象商品 : 23480223
2023-08-26
用途: バイクタンクのさび落としに使用
教育・研究機関

バイクタンクのさび落とし時に、タンクキャップではエア抜きから液漏れするので、栓に使用しました。漏れることはありませんでした。おかげさまで、さび取り成功です。

3が参考にしています
対象商品 : 23480153
2023-05-23
用途: 排水管閉鎖

水中ポンプと併用に排水管を使用していましたが、ゴム栓を使用し、水中ポンプ単独に変更。他の排水の場合はゴム栓を外すことによりスムーズな排水が可能となった。
使用期間はわずかだけども配管への密着がよく水中ポンプ排水時も漏れがなく納得のいく
物でした。

対象商品 : 23480232
2023-03-31
用途: バイクのガソリンタンク洗浄時のメクラ詮として購入
自動車・二輪車・自転車関連業

2種類購入した中のタンクキャプ側ですがサイズは丁度良かったです。

対象商品 : 23480178
2017-05-29
用途: 浴槽循環口の一時塞ぎ用

バス接続管が外せないので一時的な止水用に購入。今のところ問題なく使用中。このサイズは納期がかかることに要注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする