SANEI(旧:三栄水栓製作所)
Pパイプ
用途
金属製Pトラップ用
適合パイプ径(Φmm)
25
材質
黄銅
形状
Pパイプ
呼び径
25
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23480494
H71-66-25X150
150
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
23480503
H71-66-25X200
200
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
23480512
H71-66-25X250
250
¥
2,080
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
23480528
H71-66-25X400
400
¥
2,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23480537
H71-66-25X500
500
¥
2,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください