Pパイプ

Pパイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Pパイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Pパイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Pパイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Pパイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Pパイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Pパイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Pパイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(6件のレビュー)
用途金属製Pトラップ用適合パイプ径(Φmm)32材質黄銅形状Pパイプ呼び径32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pパイプ内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23480546H71-66-32X150150
1,870
1,598
1,758(税込)
当日出荷
23480555H71-66-32X200200
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
23480564H71-66-32X250250
2,310
1,798
1,978(税込)
当日出荷
23480573H71-66-32X350350
2,850
2,398
2,638(税込)
当日出荷
23480582H71-66-32X400400
3,050
2,498
2,748(税込)
当日出荷
23480598H71-66-32X500500
3,330
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23480546
2024-03-01
用途: パイプ交換

以前も購入したが、何よりも納期が迅速で大変助かる。

対象商品 : 23480582
2022-06-09
用途: 修理時
サービス業

Pタイプの長い排水管がそこらに売っていないので購入しました。助かりました。

対象商品 : 23480555
2021-01-14
用途: 洗面台の水漏れ
教育・研究機関

サイズ違いで数種類あるのを知らなかったが寸法が分かりやすく載っているので探しやすかった。

対象商品 : 23480555
2021-07-27
用途: トイレの配管工事
有限会社エヌエスケー不動産業

問題なく作業が終了出来ました満足です。ありがとうございました

対象商品 : 23480564
2019-02-14
用途: トイレ洗面台
新津カントリークラブ

経年劣化で水漏れしていたためで、容易に取替できました。

対象商品 : 23480573
2017-10-19
用途: 配管の交換

使用していた配管が腐食し,漏れていたので注文しました。納品に一週間ほど待ったのが少し残念です。もう少し早く受け取りたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする