曜日別特売

Pパイプ

Pパイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Pパイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Pパイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Pパイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Pパイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Pパイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Pパイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Pパイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
用途金属製Pトラップ用適合パイプ径(Φmm)38材質黄銅形状Pパイプ呼び径38内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23480607H71-66-38X200200
2,730
1,998
2,198(税込)
当日出荷
23480616H71-66-38X250250
2,800
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
23480625H71-66-38X300300
3,200
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする