耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-C

耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-C - omron(オムロン)耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-C - omron(オムロン)耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-C - omron(オムロン)
消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
全8種類を絞り込む
検出方式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
コード長さ(m)
検出方式
接続方式
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39053567E3ZM-CR61-M1TJ 0.3M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む0.3回帰反射形(MSR機能付き)M12コネクタ中継タイプNPN
23,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053551E3ZM-CR61 2M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む2回帰反射形(MSR機能付き)コード引き出しタイプNPN
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46451115E3ZM-CR61-5M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む5回帰反射形(MSR機能付き)コード引き出しタイプNPN
22,000
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451124E3ZM-CR66都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む--回帰反射形--
23,000
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451133E3ZM-CR81-2M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む2回帰反射形(MSR機能付き)コード引き出しタイプ-
22,000
20,980
23,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451142E3ZM-CR81-5M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む5回帰反射形(MSR機能付き)コード引き出しタイプ-
22,000
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451151E3ZM-CR81-M1TJ-0.3M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む0.3回帰反射形(MSR機能付き)M12コネクタ中継タイプ-
23,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46451167E3ZM-CR86-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む--回帰反射形--
23,000
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする