曜日別特売

ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-C

ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-C - omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-C - omron(オムロン)

食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L)
洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い
欧州Ecolab社の認証取得

内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
コード長さ(m)
検出方式
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46451456E3ZM-LS61H-5M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む5BGS反射形(距離固定)白画用紙10~100(白画用紙100×100)コード引き出しタイプNPN
21,500
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451483E3ZM-LS62H-5M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む5BGS反射形(距離固定)白画用紙10~150(白画用紙100×100)コード引き出しタイプNPN
21,500
20,980
23,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451501E3ZM-LS64H-5M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む5BGS反射形(距離固定)白画用紙10~200(白画用紙100×100)コード引き出しタイプNPN
21,500
20,980
23,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451535E3ZM-LS66X都度納期確認アンプ内蔵型---BGS反射型----
22,000
20,980
23,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451562E3ZM-LS69X都度納期確認アンプ内蔵型---BGS反射型----
22,000
20,980
23,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451587E3ZM-LS81H-5M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む5BGS反射形(距離固定)白画用紙10~100(白画用紙100×100)コード引き出しタイプPNP
21,500
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
46451596E3ZM-LS81X-2M-アンプ内蔵型--2BGS反射型----
21,000
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451605E3ZM-LS81X-5M都度納期確認アンプ内蔵型--5BGS反射型----
21,500
20,980
23,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451623E3ZM-LS82H-5M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む5BGS反射形(距離固定)白画用紙10~150(白画用紙100×100)コード引き出しタイプPNP
21,500
20,980
23,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451632E3ZM-LS82X-2M都度納期確認アンプ内蔵型--2BGS反射型----
21,000
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451657E3ZM-LS84H-5M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む5BGS反射形(距離固定)白画用紙10~200(白画用紙100×100)コード引き出しタイプPNP
21,500
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
46451666E3ZM-LS84X-2M都度納期確認アンプ内蔵型--2BGS反射型----
21,000
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451675E3ZM-LS84X-5M-アンプ内蔵型--5BGS反射型----
21,500
20,980
23,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451693E3ZM-LS86X-アンプ内蔵型---BGS反射型----
22,000
20,980
23,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451736E3ZM-LS89X-アンプ内蔵型---BGS反射型----
22,000
20,980
23,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451465E3ZM-LS61X-2M-アンプ内蔵型---BGS反射型----
18,900
取扱い終了
返品不可
46451492E3ZM-LS62X-2M-アンプ内蔵型---BGS反射型----
18,900
取扱い終了
返品不可
46451517E3ZM-LS64H-M1J-0.3M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む0.3BGS反射型白画用紙10~200(白画用紙100×100)コード引出しタイプNPN
22,000
取扱い終了
返品不可
46451526E3ZM-LS64X-2M-アンプ内蔵型---BGS反射型----
18,900
取扱い終了
返品不可
46451711E3ZM-LS87X-アンプ内蔵型---BGS反射型----
19,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする