岩田製作所
センサブラケット アルミフレーム用ブラケット
(1件のレビュー)
アルミフレームブラケット用に使用する板ナットです。
材質
SUS304
適合センサ
オプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
2
5
8
ねじサイズ
M4
M5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22585142
FSA56-04S
CADデータダウンロード
2
2
M4
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
22585158
FSA08-04S
CADデータダウンロード
3
5
M4
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
22585167
FSA10-04S
CADデータダウンロード
3
8
M4
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
22585176
FSA56-05S
CADデータダウンロード
2
2
M5
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
22585185
FSA08-05S
CADデータダウンロード
3
5
M5
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
22585194
FSA10-05S
CADデータダウンロード
3
8
M5
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください