不二貿易
3点ダイニングテーブル マキアート
高さ(mm)
720
奥行(mm)
740
間口(mm)
740
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52573597
96667
ホワイト×ナチュラル
740×740×720
12
¥
22,750
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23465548
93026
ホワイト×ブラウン
740×740×720
-
¥
22,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52573588
95446
ブラック
740×740×720
12
¥
22,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。