イタリアンコートハンガー 6119-1

イタリアンコートハンガー 6119-1 - 不二貿易イタリアンコートハンガー 6119-1 - 不二貿易イタリアンコートハンガー 6119-1 - 不二貿易イタリアンコートハンガー 6119-1 - 不二貿易イタリアンコートハンガー 6119-1 - 不二貿易イタリアンコートハンガー 6119-1 - 不二貿易イタリアンコートハンガー 6119-1 - 不二貿易イタリアンコートハンガー 6119-1 - 不二貿易
(3件のレビュー)
材質ラバーウッド質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×62×189ブラウン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2346561846081
13,375
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23465618
2019-11-19
用途: お客様用
卸売・小売業

安価ですが、高価に見えます。
安定感があり良い商品です。

対象商品 : 23465618
2018-09-11
用途: 玄関のコート掛けとして使用。

足にアジャスターが付いており 安定して床に置く事が出き 見栄えも良く満足した。

対象商品 : 23465618
2018-07-26
用途: 応接室 来客用

デザインが凝っていて、高級感があります。
もう少し濃い茶色だと、もっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする