曜日別特売

カウンターチェア シェル

カウンターチェア シェル - 不二貿易カウンターチェア シェル - 不二貿易カウンターチェア シェル - 不二貿易カウンターチェア シェル - 不二貿易カウンターチェア シェル - 不二貿易カウンターチェア シェル - 不二貿易カウンターチェア シェル - 不二貿易カウンターチェア シェル - 不二貿易
(1件のレビュー)
材質スチール(クロムメッキ)/合成皮革(PVC)/ウレタンフォーム/積層合板幅(mm)480高さ(mm)840~1050奥行(mm)500素材合成皮革(PVC)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×350内容量1脚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2346562793290ブラック590~800455×350
13,250
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2346563680915ホワイト590~800455×350
13,250
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2346564593291レッド590~800455×350
13,250
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23465627
2020-12-17
用途: 休憩室のカウンター席用
有限会社 アゲナ琉運運輸・通信業

使用感は良いと思います。本当はブラウン系が欲しかったのですが…。
耐久性等はまだこれからです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする