不二貿易
カウンターチェアー スタイル ハイ H-1012
材質
スチール(クロムメッキ)/合成皮革(PVC)/ウレタンフォーム
幅(mm)
450
高さ(mm)
960~1170
奥行(mm)
500
耐荷重(kg)
80
素材
合成皮革(PVC)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×380
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23465663
78223
ブラック
590~800
420×380
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23465654
78224
ホワイト
590~800
420×380
¥
13,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。