不二貿易
サイドテーブル CF-913
幅(mm)
400
奥行(mm)
400
高さ(mm)
540
材質
天板:天然木化粧繊維板/その他:繊維板/積層合板/ラッカー塗装
質量(kg)
2.5
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
全体:40×40×54、脚部:4×52×2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×400×540
総耐荷重(kg)
天板:10
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23465785
77662
ダークブラウン
¥
6,625
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23465794
79084
ナチュラル
¥
6,625
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23465812
95993
ブラック
¥
6,625
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23465803
95946
ホワイト
¥
6,625
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。