不二貿易
バースツール HK-6981
材質
スチール/張地:PVC/クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)
425
高さ(mm)
620~710
奥行(mm)
425
背もたれ
なし
高さ調節
可
素材
合成皮革(PVC)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ285
内容量
1脚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23466214
15184
ダークブラウン
620~710
285×285
3.8
¥
14,125
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23466205
15183
アイボリー
620~710
285×285
3.8
¥
14,125
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23466223
15185
ブラウン
620~710
285×285
3.8
¥
14,125
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。