ムラキ
MRA エアグラインダ
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ
3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方
ホース取付口
RC1/4
排気方式
側方排気
付属品
14mmスパナ×2本
トラスコ品番
754-2844
質量(kg)
0.62
チャッキング能力(mm)
Φ6
供給空気圧力(MPa)
0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)
300
最高回転速度(min
-1
)
24000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転速度(min
-1
)
空気消費量(L/minANR)
供給空気圧力(MPa)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23536293
MRA-PG50290N
24000
300
0.6±0.1
0.62
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください