MRA エアグラインダ

MRA エアグラインダ - ムラキ

バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ
安全ロックレバー式
3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方
回転数調整機能付

最高回転速度(min-1)18000ホース取付口RC1/4付属品14mmスパナ、19mmスパナトラスコ品番754-2828質量(kg)0.7タイプヘッドアングル115°チャッキング能力(mm)Φ6供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)280排気方式後方排気内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23536318MRA-PG502115
28,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする