ムラキ
MRA エアグラインダ
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ
安全ロックレバー式
3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方
回転数調整機能付
最高回転速度(min
-1
)
18000
ホース取付口
RC1/4
付属品
14mmスパナ、19mmスパナ
トラスコ品番
754-2810
質量(kg)
0.7
タイプ
ヘッドアングル90°
チャッキング能力(mm)
Φ6
供給空気圧力(MPa)
0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)
280
排気方式
後方排気
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23536327
MRA-PG50210
¥
22,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください