ムラキ
MRA エアグラインダ
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ
安全ロックレバー式
最高回転速度(min
-1
)
22000
ホース取付口
RC1/4
付属品
11mmスパナ、17mmスパナ
トラスコ品番
754-2780
質量(kg)
0.4
チャッキング能力(mm)
Φ6
供給空気圧力(MPa)
0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)
280
排気方式
前方排気
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23536354
MRA-PG40103
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください