MRA ベルトサンダ

MRA ベルトサンダ - ムラキ

安全ロックレバー式
後方排気タイプ
扱いやすいグリップ形状

無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品#80×20mm(装着)、#120×20 2.5mm、4mmレンチトラスコ品番754-2771質量(kg)1.6ベルト速度(m/min)2710供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)260排気方式後方排気ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口RC1/4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23536363MRA-PB6200
42,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする