曜日別特売

軟質CRスポンジ 10°

軟質CRスポンジ 10° - アキツ

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。

用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)3硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39内容量1枚
注意
※素材の特性上、又は温度、湿度などの保管状況や期間によって多少寸法の伸縮があります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23484956C-4205100100
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
23484965C-4205100200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
23484974C-4205100300
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
23484983C-4205100500
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
23484992C-42051001000
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23485008C-4205200100
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
23485017C-4205200200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
23485026C-4205200300
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
23485035C-4205200500
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
23485044C-42052001000
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
23485053C-4205300100
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
23485062C-4205300200
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
23485078C-4205300300
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
23485087C-4205300500
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
23485096C-42053001000
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
23485105C-4205500100
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
23485114C-4205500200
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
23485123C-4205500300
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
23485132C-4205500500
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
23485148C-42055001000
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1366:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする