曜日別特売

軟質EPDMスポンジ 8°

軟質EPDMスポンジ 8° - アキツ
(2件のレビュー)

独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。

厚さ(mm)3硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下内容量1枚
注意
※素材の特性上、又は温度、湿度などの保管状況や期間によって多少寸法の伸縮があります。
全20種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23486593EPT-1401001000
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23486602EPT-140200100
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
23486618EPT-140200200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
23486627EPT-140200300
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
23486636EPT-140200500
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
23486645EPT-1402001000
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
23486654EPT-140300100
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
23486663EPT-140300200
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
23486672EPT-140300300
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
23486688EPT-140300500
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
23486697EPT-1403001000
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
23486706EPT-140500100
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
23486715EPT-140500200
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
23486724EPT-140500300
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
23486733EPT-140500500
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23486742EPT-1405001000
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
23486557EPT-140100100
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
23486566EPT-140100200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
23486575EPT-140100300
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
23486584EPT-140100500
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23486593
2022-07-21
用途: バイクメンテナンス

古いカウル付きバイクのヘッドライト光漏れ防止のスポンジが朽ちていたので同じように切って貼り付けました。朽ちたスポンジと古い両面テープの除去に手間がかかりましたが、元々付いていたスポンジと変わらず大変満足しています。

対象商品 : 23486697
2017-12-04
用途: すべり止め
樫葉製作所

300丸の回転する塩ビ板に接着して、すべり止めに使用、少しやわらかい印象です。塩ビ板の沿ってカッターナイフで切るときに、逃げる感じで切りにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1275:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする