アキツ
軟質EPDMスポンジ 8°
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)
10
硬度
8±5
伸び(%)
180以下
引張強度(kPa)
400以下
内容量
1枚
注意
※素材の特性上、又は温度、湿度などの保管状況や期間によって多少寸法の伸縮があります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23486995
EPT-140
100
1000
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487004
EPT-140
200
100
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487013
EPT-140
200
200
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
23487022
EPT-140
200
300
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487038
EPT-140
200
500
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487047
EPT-140
200
1000
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487056
EPT-140
300
100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487065
EPT-140
300
200
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487074
EPT-140
300
300
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487083
EPT-140
300
500
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487092
EPT-140
300
1000
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487108
EPT-140
500
100
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487117
EPT-140
500
200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487126
EPT-140
500
300
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487135
EPT-140
500
500
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487144
EPT-140
500
1000
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23486952
EPT-140
100
100
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23486968
EPT-140
100
200
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23486977
EPT-140
100
300
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23486986
EPT-140
100
500
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長