アキツ
軟質EPDMスポンジ 8°
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)
25
硬度
8±5
伸び(%)
180以下
引張強度(kPa)
400以下
内容量
1枚
注意
※素材の特性上、又は温度、湿度などの保管状況や期間によって多少寸法の伸縮があります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23487598
EPT-140
100
1000
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487607
EPT-140
200
100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487616
EPT-140
200
200
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487625
EPT-140
200
300
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487634
EPT-140
200
500
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487643
EPT-140
200
1000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487652
EPT-140
300
100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487668
EPT-140
300
200
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487677
EPT-140
300
300
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487686
EPT-140
300
500
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487695
EPT-140
300
1000
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487704
EPT-140
500
100
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487713
EPT-140
500
200
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487722
EPT-140
500
300
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487738
EPT-140
500
500
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487747
EPT-140
500
1000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487555
EPT-140
100
100
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487564
EPT-140
100
200
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487573
EPT-140
100
300
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487582
EPT-140
100
500
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長