アキツ
軟質EPDMスポンジ 8°
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)
30
硬度
8±5
伸び(%)
180以下
引張強度(kPa)
400以下
内容量
1枚
注意
※素材の特性上、又は温度、湿度などの保管状況や期間によって多少寸法の伸縮があります。
全20種類を絞り込む
幅(mm)
100
200
300
500
長さ(mm)
選択してください
100
200
300
500
1000
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23487792
EPT-140
100
1000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487808
EPT-140
200
100
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487817
EPT-140
200
200
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487826
EPT-140
200
300
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487835
EPT-140
200
500
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487844
EPT-140
200
1000
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487853
EPT-140
300
100
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487862
EPT-140
300
200
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487878
EPT-140
300
300
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487887
EPT-140
300
500
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487896
EPT-140
300
1000
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487905
EPT-140
500
100
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487914
EPT-140
500
200
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487923
EPT-140
500
300
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487932
EPT-140
500
500
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487948
EPT-140
500
1000
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487756
EPT-140
100
100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487765
EPT-140
100
200
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487774
EPT-140
100
300
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23487783
EPT-140
100
500
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長