曜日別特売

軟質NBRスポンジ 15°

軟質NBRスポンジ 15° - アキツ

熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。

用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)20硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49内容量1枚
注意
※素材の特性上、又は温度、湿度などの保管状況や期間によって多少寸法の伸縮があります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23488998NBR-41121001000
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
23489007NBR-4112200100
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23489016NBR-4112200200
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
23489025NBR-4112200300
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
23489034NBR-4112200500
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
23489043NBR-41122001000
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23489052NBR-4112300100
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
23489068NBR-4112300200
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
23489077NBR-4112300300
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
23489086NBR-4112300500
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
23489095NBR-41123001000
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
23489104NBR-4112500100
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
23489113NBR-4112500200
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
23489122NBR-4112500300
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
23489138NBR-4112500500
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23489147NBR-41125001000
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23488955NBR-4112100100
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
23488964NBR-4112100200
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23488973NBR-4112100300
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
23488982NBR-4112100500
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
768:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする