SANEI(旧:三栄水栓製作所)
給水管
用途
止水栓用
長さ(mm)
550
呼び
13
ねじサイズ
R1/2
材質
銅
全長(mm)
550
呼び径
13
パイプ外径(Φmm)
20.6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23490075
V22J-62-13X550
¥
5,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください