SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ツバ付給水L管
用途
主に止水栓とボールタップをつなぎます
材質
銅
パイプ径(Φmm)
12.7
パイプ外径(Φmm)
12.7
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23490136
V22J-65-75X1000
75×1000
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23490145
V22J-65-100X1000
100×1000
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
KS-20 トイレのトラブル原因発見方法
参考になった