曜日別特売

シングルワンホール混合栓

シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

円柱状デザインのcolumnシリーズ。取り付けはボルト式。節水泡沫吐水。

仕様吐水口120度回転。厚さ(mm)5~30取付穴径(Φmm)35~39内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23490382K875JDVZ-1-13-
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
23490398K875JDKZ-1-13寒冷地
39,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする