曜日別特売

シングルワンホール洗面混合栓

シングルワンホール洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ナット式。

適合場所洗面所厚さ(mm)5~25ホース長さ(m)(引き出し)1取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23490486K4713JV-13
46,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする