SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホールスプレー混合栓
ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。シャワー・整流の二つの水流に切り替え可能。ナット式
厚さ(mm)
5~30
規格
JIS規格
ホース長さ(m)
(引き出し)1.1
取付穴径(Φmm)
36~38
取付径(Φmm)
(足)35
ナット対辺(mm)
(取付ロック)38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23490504
K87101JV-13
¥
45,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった