曜日別特売

シングルワンホールスプレー混合栓

シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。シャワー・整流の二つの水流に切り替え可能。ナット式、寒冷地仕様

厚さ(mm)5~30ホース長さ(m)(引き出し)1.1取付穴径(Φmm)36~38取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23490513K87101JK-13
46,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする